text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/12 TORX® 20/45 064155


867/12 Bity TORX®, TX 20 x 45 mmWysokiej jakości bity do wpuszczanych wkrętów TORX®. Wytrzymała lepkość do uniwersalnych zastosowań. Napęd gwintu M 5.

Numer artykułu 81272.020.045
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 45
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 20
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 45
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 7.2
O (max.) 867/12 TORX
Type Screwdriver Bit

Opis

867/12 Bity TORX®, TX 20 x 45 mmWysokiej jakości bity do wpuszczanych wkrętów TORX®. Wytrzymała lepkość do uniwersalnych zastosowań. Napęd gwintu M 5.

Numery artykułów

Numer artykułu 81272.020.045
EAN 4013288026484
UBB 425232919976
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05064155001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.