text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 40 x 25 2ST 073317 2 szt.


Bity 867/1 SB TORX®, TX 40 x 25 mm, 2 sztuki 2x Bity 867/1 TORX®: TX 40 x 25 mmWysokiej jakości bity do wpuszczanych wkrętów TORX PLUS®. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81612.040.025
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Opakowanie Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 40
System przykręcania Inny
Opakowanie Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Liczba bitów Torx 2
Całkowita liczba bitów 2
Z uchwytem magnetycznym Nie
Z grzechotką do bitów Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 17.6
O (max.) 867/1Z SB
Type Bit Set

Opis

Bity 867/1 SB TORX®, TX 40 x 25 mm, 2 sztuki 2x Bity 867/1 TORX®: TX 40 x 25 mmWysokiej jakości bity do wpuszczanych wkrętów TORX PLUS®. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81612.040.025
EAN 4013288029188
UBB 241232002220
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05073317001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.