text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/4 IMP DC 2 x 50


855/4 IMP DC PZ DIY Bity Impaktor, PZ 2 x 50 mm, 5 sztuk 5x 855/4 IMP DC Bity Impaktor: PZ 2 x 50 mmWysokiej jakości bity do wkrętów Pozidriv*. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększona odporność na tarcie, dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bitu, zapobiega ześlizgiwaniu się

Numer artykułu 1V498376
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Opakowanie Plastikowe pudełko
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Opakowanie Plastikowe pudełko
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Liczba bitów PZ (krzyżak) 5
Całkowita liczba bitów 5
Z uchwytem magnetycznym Nie
Z grzechotką do bitów Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka Wera
O (max.) 855/4 IMP DC
Type Bit Set

Opis

855/4 IMP DC PZ DIY Bity Impaktor, PZ 2 x 50 mm, 5 sztuk 5x 855/4 IMP DC Bity Impaktor: PZ 2 x 50 mmWysokiej jakości bity do wkrętów Pozidriv*. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększona odporność na tarcie, dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bitu, zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Szczególnie nadaje się do użytku ze zwykłymi wkrętarkami udarowymi. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = zastrzeżony znak towarowy European Industrial Service Ltd.

Numery artykułów

Numer artykułu 1V498376
EAN 4013288157690
UBB 500643408262
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05057661001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.