text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/1 IMP DC 2 x 25


855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor bity, PZ 2 x 25 mm, 10 sztuk 10x 855/1 IMP DC Impaktor bity: PZ 2 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów Pozidriv*. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększona odporność na tarcie, dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bitu, zapobiega ześlizgiwaniu s

Numer artykułu 0D555510
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 851/1 IMP DC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Opis

855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor bity, PZ 2 x 25 mm, 10 sztuk 10x 855/1 IMP DC Impaktor bity: PZ 2 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów Pozidriv*. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększona odporność na tarcie, dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bitu, zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Szczególnie nadaje się do użytku ze zwykłymi wkrętarkami udarowymi. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = zastrzeżony znak towarowy European Industrial Service Ltd.

Numery artykułów

Numer artykułu 0D555510
EAN 4013288157676
UBB 500643402489
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05057621001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.