text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 853/4 ACR® SL PH 2 x 150


853/4 Bity ACR® SL z tuleją, namagnesowane, PH 2 x 150 mmWysokiej jakości bity z chropowatymi żebrami (funkcja anti cam-out, ACR®) zapobiegającymi ześlizgiwaniu się z łba śruby, trwale namagnesowane, dzięki czemu śruby mogą być bezpiecznie trzymane na końcówce bita, z plastikową tuleją, chroniącą elementy przed uszkodzeniem podczas wkręcania. Wytrzymała

Numer artykułu 8P505351
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Type Phillips Screwdriver Bit

Opis

853/4 Bity ACR® SL z tuleją, namagnesowane, PH 2 x 150 mmWysokiej jakości bity z chropowatymi żebrami (funkcja anti cam-out, ACR®) zapobiegającymi ześlizgiwaniu się z łba śruby, trwale namagnesowane, dzięki czemu śruby mogą być bezpiecznie trzymane na końcówce bita, z plastikową tuleją, chroniącą elementy przed uszkodzeniem podczas wkręcania. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 8P505351
EAN 4013288163189
UBB 500693654146
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05203913001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.