text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/9 C 00 x 44


851/9 C J Bity PH, półksiężyc, PH 000 x 44 x 1,5 mmWysokiej jakości bity z napędem półksiężycowym 4 mm. Zoptymalizowane pod kątem japońskich śrub PH. Twarda konstrukcja.

Numer artykułu 4O748129
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 851/9 C J
Type Phillips Screwdriver Bit

Opis

851/9 C J Bity PH, półksiężyc, PH 000 x 44 x 1,5 mmWysokiej jakości bity z napędem półksiężycowym 4 mm. Zoptymalizowane pod kątem japońskich śrub PH. Twarda konstrukcja.

Numery artykułów

Numer artykułu 4O748129
EAN 4013288190444
UBB 500686602862
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05134605001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.