text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 Z PH GR2/70 059770


851/4 Bity Z, PH 2 x 70 mm Bity Premium do wkrętów krzyżakowych. Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 81504.002.070
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Packed per 1

Specifications

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 14
O (max.) 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Description

851/4 Bity Z, PH 2 x 70 mm Bity Premium do wkrętów krzyżakowych. Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 81504.002.070
EAN 4013288013804
UBB 425232915008
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05059770001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.