text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR2 x 50 Z


851/1 Bity Z, PH 2 x 50 mmWytrzymałe bity Wera do wkrętów krzyżakowych, uniwersalne. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81258.102.050
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 11.6
O (max.) 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Opis

851/1 Bity Z, PH 2 x 50 mmWytrzymałe bity Wera do wkrętów krzyżakowych, uniwersalne. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81258.102.050
EAN 4013288013354
UBB 425232052117
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056520001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.