text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR2 x 32 Z


851/1 Bity Z, PH 2 x 32 mmWytrzymałe bity Wera do wkrętów krzyżakowych, do uniwersalnego użytku. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81258.102.032
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 9.2
O (max.) 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Opis

851/1 Bity Z, PH 2 x 32 mmWytrzymałe bity Wera do wkrętów krzyżakowych, do uniwersalnego użytku. Sześciokątne 1/4",, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81258.102.032
EAN 4013288013347
UBB 425232907591
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056515001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.