text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR0 x 25 Z


For Phillips screws Ductile and tough for hard materials 1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1) Suitable for Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo Prevents premature breakage of the drive tip

Numer artykułu 81258.100.025
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera

Opis

Tough viscous Wera bits bits for Phillips screws and universal use. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81258.100.025
EAN 4013288013323
UBB 425232051614
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056500001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.