text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 IMP DC 2 x 25


851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH bity, PH 2 x 25 mm, 10 sztuk 10x 851/1 IMP DC Impaktor bity: PH 2 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów krzyżakowych. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększona odporność na tarcie, dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bitu, zapobiega ześlizgiw

Numer artykułu 0I909273
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Opakowanie Plastikowe pudełko
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Opakowanie Plastikowe pudełko
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Liczba bitów PH (trawersa) 10
Całkowita liczba bitów 10
Z uchwytem magnetycznym Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Z grzechotką do bitów Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka Wera
O (max.) 851/1 IMP DC
Type Bit Set

Opis

851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH bity, PH 2 x 25 mm, 10 sztuk 10x 851/1 IMP DC Impaktor bity: PH 2 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów krzyżakowych. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększona odporność na tarcie, dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bitu, zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Szczególnie nadaje się do użytku ze zwykłymi wkrętarkami udarowymi. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 0I909273
EAN 4013288157638
UBB 500643373847
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05057616001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.