text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/4 Z Hex-Plus 0,9 x 50


Bity 840/4 Z, 0,9 x 50 mmWytrzymałe bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większe powierzchnie styku w łbie śruby. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie śruby jest prawie wyeliminowane. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 2H766014
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 0.9
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
O (max.) 840/4 Z HEX-PLUS
Type Hex Screwdriver Bit

Opis

Bity 840/4 Z, 0,9 x 50 mmWytrzymałe bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większe powierzchnie styku w łbie śruby. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie śruby jest prawie wyeliminowane. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 2H766014
EAN 4013288200976
UBB 500686602607
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05160885001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.