text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/4 IMP DC 6 x 50


840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bity, 6 x 50 mm, 5 sztuk 5x 840/4 IMP DC Impaktor bity: 6 x 50 mmWysokiej jakości bity Impaktor do śrub z gniazdem sześciokątnym. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększona odporność na tarcie, dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bitu, zapobi

Numer artykułu 8W315358
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Opakowanie Plastikowe pudełko
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 6
System przykręcania Inny
Opakowanie Plastikowe pudełko
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Całkowita liczba bitów 5
Z uchwytem magnetycznym Nie
Z grzechotką do bitów Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka Wera
O (max.) 840/4 IMP DC
Type Bit Set

Opis

840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bity, 6 x 50 mm, 5 sztuk 5x 840/4 IMP DC Impaktor bity: 6 x 50 mmWysokiej jakości bity Impaktor do śrub z gniazdem sześciokątnym. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększona odporność na tarcie, dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bitu, zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Technologia Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest zatem zredukowany do minimum, a uszkodzenie łba śruby mniej lub bardziej wyeliminowane. sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 8W315358
EAN 4013288157508
UBB 500643354870
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05057646001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.