text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/2 Z SW6/30 057520


For socket head screws Ductile and tough for hard materials Hex-Plus allows socket head screws to live longer 5/16" hexagon drive (Wera connecting series 2) Suitable for Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Numer artykułu 81455.060.030
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 6
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera

Opis

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws for universal use. Hex-Plus offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Numery artykułów

Numer artykułu 81455.060.030
EAN 4013288012784
UBB 203232902296
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05057520001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.