text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/2 Z SW3/30 057505


Bity 840/2 Z, 3 x 30 mmWytrzymałe, lepkie bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym do uniwersalnego zastosowania. Technologia Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest zatem zredukowany do minimum, a uszkodzenie łba śruby mniej lub bardziej wyeliminowane. Sześciokąt 5/16",, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN I

Numer artykułu 81455.030.030
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 30
Rozmiar złącza 5/16 cala
Marka Wera
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 30
Rozmiar złącza 5/16 cala
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 13.1
O (max.) 840/2 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Opis

Bity 840/2 Z, 3 x 30 mmWytrzymałe, lepkie bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym do uniwersalnego zastosowania. Technologia Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest zatem zredukowany do minimum, a uszkodzenie łba śruby mniej lub bardziej wyeliminowane. Sześciokąt 5/16",, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 8.

Numery artykułów

Numer artykułu 81455.030.030
EAN 4013288012753
UBB 203232901959
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05057505001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.