text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/2 Z SW10/30 057530


Bity 840/2 Z, 10 x 30 mmWytrzymałe, lepkie bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym do uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest zatem zredukowany do minimum, a uszkodzenie łba śruby mniej lub bardziej wyeliminowane. Sześciokąt 5/16",, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 8.

Numer artykułu 81455.100.030
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 30
Rozmiar złącza 5/16 cala
Marka Wera
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 10
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 30
Rozmiar złącza 5/16 cala
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 20.4
O (max.) 840/2 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Opis

Bity 840/2 Z, 10 x 30 mmWytrzymałe, lepkie bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym do uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest zatem zredukowany do minimum, a uszkodzenie łba śruby mniej lub bardziej wyeliminowane. Sześciokąt 5/16",, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 8.

Numery artykułów

Numer artykułu 81455.100.030
EAN 4013288012807
UBB 203232902452
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05057530001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.