text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus BO SW4.0 x 25


840/1 Z Zabezpieczone przed manipulacją bity Hex-Plus BO, 4 x 25 mmWytrzymałe, lepkie bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym i uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest zatem zredukowany do minimum, a uszkodzenie łba śruby jest mniej lub bardziej wyeliminowane. Śruby z gniazdem sześciokątnym BO mają wystający trzpień w profilu napędu. Zapobiega to nieautoryzowanemu poluzowaniu, ponieważ ",normalne", narzędzia sześciokątne nie mogą poruszać tymi śrubami. sześciokątne, odpowiednie do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81154.000.040
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 4
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 4.8
Kod towaru 82079030
O (max.) 840/1 Z BO
Type Hex Screwdriver Bit

Opis

840/1 Z Zabezpieczone przed manipulacją bity Hex-Plus BO, 4 x 25 mmWytrzymałe, lepkie bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym i uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest zatem zredukowany do minimum, a uszkodzenie łba śruby jest mniej lub bardziej wyeliminowane. Śruby z gniazdem sześciokątnym BO mają wystający trzpień w profilu napędu. Zapobiega to nieautoryzowanemu poluzowaniu, ponieważ ",normalne", narzędzia sześciokątne nie mogą poruszać tymi śrubami. sześciokątne, odpowiednie do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81154.000.040
EAN 4013288038593
UBB 500625430904
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056344001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.