text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 IMP DC 6 x 25


Bity Impaktor 840/1 IMP DC Hex-Plus DIY, 6 x 25 mm, 10 sztuk 10x Bity Impaktor 840/1 IMP DC: 6 x 25 mmWysokiej jakości bity Impaktor do śrub z gniazdem sześciokątnym. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększona odporność na tarcie, dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bita, zapo

Numer artykułu 5Y729025
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 6
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
O (max.) 840/1 IMP DC
Type Hex Screwdriver Bit

Opis

Bity Impaktor 840/1 IMP DC Hex-Plus DIY, 6 x 25 mm, 10 sztuk 10x Bity Impaktor 840/1 IMP DC: 6 x 25 mmWysokiej jakości bity Impaktor do śrub z gniazdem sześciokątnym. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększona odporność na tarcie, dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bita, zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Technologia Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest zatem zredukowany do minimum, a uszkodzenie łba śruby mniej lub bardziej wyeliminowane. sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 5Y729025
EAN 4013288157430
UBB 500643345639
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05057606001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.