text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 800/4 Z 1,0 x 6,0 059335 1 szt.


Bity 800/4 Z, 1 x 6 x 50 mmWytrzymałe bity Wera do wkrętów z rowkiem, do uniwersalnych zastosowań. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81430.010.006
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 6
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Opis

Bity 800/4 Z, 1 x 6 x 50 mmWytrzymałe bity Wera do wkrętów z rowkiem, do uniwersalnych zastosowań. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81430.010.006
EAN 4013288035004
UBB 240232992661
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05059335001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.