text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3869/4 7 x 50


3869/4 Nasadki, nierdzewne, 7 x 50 mmWysokiej jakości nasadki ze stali nierdzewnej do śrub z łbem sześciokątnym. Nierdzewne, aby zapobiec ryzyku powstawania rdzy. Niemagnetyczna konstrukcja ze sprężyną zabezpieczającą. Sześciokąt 1/4",, nadaje się do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81596.070.050
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 7
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 7
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Wymiar (mm) 7
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 11
Type Nut Setter

Opis

3869/4 Nasadki, nierdzewne, 7 x 50 mmWysokiej jakości nasadki ze stali nierdzewnej do śrub z łbem sześciokątnym. Nierdzewne, aby zapobiec ryzyku powstawania rdzy. Niemagnetyczna konstrukcja ze sprężyną zabezpieczającą. Sześciokąt 1/4",, nadaje się do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81596.070.050
EAN 4013288118127
UBB 500511640491
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05071222001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.