text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3869/4 3/8 x 50


3869/4 Nasadki, nierdzewne, 3/8", x 50 mmWysokiej jakości nasadki ze stali nierdzewnej do śrub z łbem sześciokątnym. Stal nierdzewna zapobiega ryzyku powstawania rdzy. Niemagnetyczna konstrukcja ze sprężyną zabezpieczającą. Sześciokąt 1/4",, nadaje się do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81596.096.050
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 21
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 21
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 11
Type Nut Setter

Opis

3869/4 Nasadki, nierdzewne, 3/8", x 50 mmWysokiej jakości nasadki ze stali nierdzewnej do śrub z łbem sześciokątnym. Stal nierdzewna zapobiega ryzyku powstawania rdzy. Niemagnetyczna konstrukcja ze sprężyną zabezpieczającą. Sześciokąt 1/4",, nadaje się do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81596.096.050
EAN 4013288118189
UBB 500511641069
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05071228001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.