text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3868/4 Square-Plus SQ3X89


3868/4 Bity Square-Plus, nierdzewne, # 3 x 89 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem kwadratowym. Nierdzewne bity Wera są wykonane ze stali nierdzewnej, która zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81579.071.099
Rozmiar końcówki (mm)
Całkowita długość (mm) 89
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 16
O (max.) 3868/4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
Całkowita długość (mm) 89
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 16
O (max.) 3868/4
Type Square-Plus Screwdriver Bit

Opis

3868/4 Bity Square-Plus, nierdzewne, # 3 x 89 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem kwadratowym. Nierdzewne bity Wera są wykonane ze stali nierdzewnej, która zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81579.071.099
EAN 4013288115614
UBB 500511640079
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05071099001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.