text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/4 TORX® BO TX 10 x 89


3867/4 Bity TORX® BO z otworem, nierdzewne, TX 10 x 89 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do wkrętów TORX® z otworem. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, która zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81577.010.089
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 10
O (max.) 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Wera
Waga na sztukę (g) 10
O (max.) 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit

Opis

3867/4 Bity TORX® BO z otworem, nierdzewne, TX 10 x 89 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do wkrętów TORX® z otworem. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, która zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81577.010.089
EAN 4013288115546
UBB 500504485839
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05071089001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.