text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/1 TS TORX® 40 x 25mm


Solution to the extraneous rust problem: fasten stainless screws with stainless tools For recessed TORX® screws Torsion design against premature wear 1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1) Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size

Numer artykułu 81564.071.038
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 40
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Marka Wera

Opis

High quality bits out of stainless steel for recessed TORX® screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. Come with Torsion zone: Torsion bits take-up torque peaks and absorb them in the Torsion zone. This prevents premature wear and extends the service life of the bit. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81564.071.038
EAN 4013288111128
UBB 500504719658
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05071038001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.