text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/1 TS TORX® 30 x 25mm


3867/1 Bity TORX® TS, nierdzewne, TX 30 x 25 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do wkrętów TORX® z otworem. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Wyposażone w strefę skrętną: Bity skrętne przejmują szczytowe wartości momentu obrotowego i absorbują je w strefie skrętnej. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu i wydłuża żywotność końcówki. sześciokątny, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Article number 81564.071.037
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Rozmiar końcówki (mm) 30
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 5.3
Kod towaru 8207903000
O (max.) 3867/1 TS TORX
Type Screwdriver Bit

Description

3867/1 Bity TORX® TS, nierdzewne, TX 30 x 25 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do wkrętów TORX® z otworem. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Wyposażone w strefę skrętną: Bity skrętne przejmują szczytowe wartości momentu obrotowego i absorbują je w strefie skrętnej. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu i wydłuża żywotność końcówki. sześciokątny, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Article numbers

Article number 81564.071.037
EAN 4013288111111
UBB 500504719575
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05071037001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.