text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/1 TS TORX® 20 x 25mm


3867/1 Bity TORX® TS, nierdzewne, TX 20 x 25 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do wkrętów TORX® z otworem. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Wyposażone w strefę skrętną: Bity skrętne przejmują szczytowe wartości momentu obrotowego i absorbują je w strefie skrętnej. Zapobiega to

Numer artykułu 81564.071.034
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 20
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 5
O (max.) 3867/1 TS TORX
Type Screwdriver Bit

Opis

3867/1 Bity TORX® TS, nierdzewne, TX 20 x 25 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do wkrętów TORX® z otworem. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Wyposażone w strefę skrętną: Bity skrętne przejmują szczytowe wartości momentu obrotowego i absorbują je w strefie skrętnej. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu i wydłuża żywotność końcówki. sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81564.071.034
EAN 4013288111081
UBB 500504719328
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05071034001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.