text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/4 PZ2 x 89


3855/4 Bity, nierdzewne, PZ 2 x 89 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do wkrętów Pozidriv*. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, która zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = zastrzeżony znak towarowy European Industrial Service Ltd.

Numer artykułu 81522.002.089
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 18
O (max.) 3851/4
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Opis

3855/4 Bity, nierdzewne, PZ 2 x 89 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do wkrętów Pozidriv*. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, która zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = zastrzeżony znak towarowy European Industrial Service Ltd.

Numery artykułów

Numer artykułu 81522.002.089
EAN 4013288115522
UBB 500504484196
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05071085001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.