text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/1 TS PZ PZ 3 x 25mm


3855/1 Bity TS, nierdzewne, PZ 3 x 25 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do śrub Pozidriv. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, która zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Wyposażone w strefę skrętną: Bity skrętne przejmują szczytowe momenty obrotowe i absorbują je w strefie skrętnej. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu i

Numer artykułu 81562.071.022
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 5.7
O (max.) 3851/1 TS
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Wera
Waga na sztukę (g) 5.7
O (max.) 3851/1 TS
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Opis

3855/1 Bity TS, nierdzewne, PZ 3 x 25 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do śrub Pozidriv. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, która zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Wyposażone w strefę skrętną: Bity skrętne przejmują szczytowe momenty obrotowe i absorbują je w strefie skrętnej. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu i wydłuża żywotność końcówki. sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81562.071.022
EAN 4013288111036
UBB 500504718254
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05071022001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.