text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3851/4 PH2X89


3851/4 Bity, nierdzewne, PH 2 x 89 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do wkrętów krzyżowych. Nierdzewne bity Wera są wykonane ze stali nierdzewnej, która zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81521.002.089
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 18
O (max.) 3851/4
Type Phillips Screwdriver Bit

Opis

3851/4 Bity, nierdzewne, PH 2 x 89 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do wkrętów krzyżowych. Nierdzewne bity Wera są wykonane ze stali nierdzewnej, która zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81521.002.089
EAN 4013288115492
UBB 500504483859
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05071082001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.