text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3851/1 TS PH PH 3 x 25mm


3851/1 Bity TS, nierdzewne, PH 3 x 25 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do wkrętów krzyżakowych. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Wyposażone w strefę skrętną: Bity skrętne przejmują szczytowe momenty obrotowe i absorbują je w strefie skrętnej. Zapobiega to przedwczesnemu zużyc

Numer artykułu 81569.071.012
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 5
O (max.) 3851/1 TS
Type Phillips Screwdriver Bit

Opis

3851/1 Bity TS, nierdzewne, PH 3 x 25 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do wkrętów krzyżakowych. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Wyposażone w strefę skrętną: Bity skrętne przejmują szczytowe momenty obrotowe i absorbują je w strefie skrętnej. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu i wydłuża żywotność końcówki. sześciokątny, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81569.071.012
EAN 4013288111005
UBB 500504722868
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05071012001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.