text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3840/4 Hex-Plus 4 x 89


3840/4 Bity, nierdzewne, 4 x 89 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, która zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest zatem zredukowany do minimum, a uszkodzenie łba śruby

Numer artykułu 81520.004.089
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 4
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 16
O (max.) 3840/4
Type Hex Screwdriver Bit

Opis

3840/4 Bity, nierdzewne, 4 x 89 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, która zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest zatem zredukowany do minimum, a uszkodzenie łba śruby jest mniej lub bardziej wyeliminowane. sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81520.004.089
EAN 4013288115638
UBB 500504482869
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05071102001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.