text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3840/1 TS 1,5 x 25


3840/1 Bity TS, nierdzewne, 1,5 x 25 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym. Bity Wera Stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, która zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest zatem zredukowany do minimum, a uszkodzenie łba

Numer artykułu 81519.015.025
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 1.5
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
O (max.) 3840/1 TS

Opis

3840/1 Bity TS, nierdzewne, 1,5 x 25 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym. Bity Wera Stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, która zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest zatem zredukowany do minimum, a uszkodzenie łba śruby jest mniej lub bardziej wyeliminowane. Wyposażone w strefę skrętną: Bity skrętne przejmują szczytowe wartości momentu obrotowego i absorbują je w strefie skrętnej. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu i wydłuża żywotność końcówki. sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81519.015.025
EAN 4013288111197
UBB 500504481952
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05071070001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.