text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BC/30 STNL ST BC STAINLESS /30


Bit-Check 30 Stainless 1, 30 sztuk 1x 3888/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor, nierdzewny: 1/4", x 50 mm 5x 3851/1 Bity TS, nierdzewne: PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 3855/1 Bity TS, nierdzewne: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 13x 3867/1 Bity TS TORX®, nierdzewne: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 m

Numer artykułu 81572.071.109
Opakowanie Inny
Liczba bitów PH (trawersa) 5
Liczba bitów PZ (krzyżak) 6
Liczba bitów Torx 13
Liczba bitów rowek 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Inny
Liczba bitów PH (trawersa) 5
Liczba bitów PZ (krzyżak) 6
Liczba bitów Torx 13
Liczba bitów rowek 0
Całkowita liczba bitów 29
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 5
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 280
O (max.) BIT-CHECK
Type Triwing/Pozidriv/Torx/Hexagonal Bit Set

Opis

Bit-Check 30 Stainless 1, 30 sztuk 1x 3888/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor, nierdzewny: 1/4", x 50 mm 5x 3851/1 Bity TS, nierdzewne: PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 3855/1 Bity TS, nierdzewne: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 13x 3867/1 Bity TS TORX®, nierdzewne: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 3840/1 Bity TS, nierdzewne: 2. 5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 5,5x25 mmBit-Check, który można ustawić pionowo za pomocą wysokiej jakości bitów ze stali nierdzewnej. Narzędzia nierdzewne Wera są produkowane ze stali nierdzewnej, co zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. 29 bitów nierdzewnych Wera. 1 nierdzewny uchwyt szybkomocujący Rapidaptor. Wieloskładnikowy Bit-Check przekonuje niską wagą i maksymalnym możliwym stopniem kompaktowości. Miękki materiał w dolnej części uchwytu Bit-Check sprawia, że bity są pewnie trzymane, a jednocześnie można je łatwo wyjąć. Profil i rozmiar bitów są łatwe do rozpoznania dzięki wyszukiwarce narzędzi Wera ",Take it easy", z kolorowymi oznaczeniami i wyraźnie widocznym nadrukiem.

Numery artykułów

Numer artykułu 81572.071.109
EAN 4013288115126
UBB 500504484766
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05071109001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.