text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977 Wkrętak Torx TX20 Grot 90mm Ergonomiczna rękojeść 188mm


977 Wkrętak do wkrętów TORX®, TX 20 x 90 mmWera Dłuto do wkręcania, dłutowania i odkręcania zakleszczonych wkrętów. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Sześciokątny grot z wysokiej jakości materiału, z którego wykonane są końcówki, zapewnia pełne przeniesienie siły, nawet w przypadku uderzenia młotkiem. Hartowany pla

Numer artykułu 2E960584
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 188
Rozmiar (TX) 20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 90
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 188
Rozmiar (TX) 20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 90
Z otworem Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 5
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 977

Opis

977 Wkrętak do wkrętów TORX®, TX 20 x 90 mmWera Dłuto do wkręcania, dłutowania i odkręcania zakleszczonych wkrętów. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Sześciokątny grot z wysokiej jakości materiału, z którego wykonane są końcówki, zapewnia pełne przeniesienie siły, nawet w przypadku uderzenia młotkiem. Hartowany plastycznie materiał zapobiega odpryskiwaniu lub pękaniu ostrza. W zestawie nasadka udarowa zapewniająca trwałość i zmniejszająca ryzyko odprysków. Większy moment obrotowy można przenieść za pomocą klucza płaskiego lub oczkowego przyłożonego do zintegrowanego trzpienia sześciokątnego. Końcówka Wera Black Point i złożony proces hartowania zapewniają długą żywotność końcówki, zwiększoną ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 2E960584
EAN 4013288094759
UBB 500643320475
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05024401001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.