text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 SPKL Klucz Torx L-Key T8 76mm z oznaczeniem kolorystycznym


967 SPKL Klucz trzpieniowy TORX® BO wielokolorowy, TX 8 x 76 mmKlucze trzpieniowe z tworzywa sztucznego chroniące palce. Oznacza to, że są ergonomiczne i przyjemne do trzymania nawet w niskich temperaturach. Na jednym końcu profil TORX® BO: otwór w końcówce i kołek zabezpieczający w śrubie TORX® BO zapobiegają nieuprawnionemu poluzowaniu. Mocowanie zabe

Numer artykułu 2A281511
Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 967 SPKL TORX

Opis

967 SPKL Klucz trzpieniowy TORX® BO wielokolorowy, TX 8 x 76 mmKlucze trzpieniowe z tworzywa sztucznego chroniące palce. Oznacza to, że są ergonomiczne i przyjemne do trzymania nawet w niskich temperaturach. Na jednym końcu profil TORX® BO: otwór w końcówce i kołek zabezpieczający w śrubie TORX® BO zapobiegają nieuprawnionemu poluzowaniu. Mocowanie zabezpieczone przed manipulacją! Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę ze śrubami TORX® nawet w trudnych sytuacjach montażowych. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Grawerowane laserowo i dzięki temu odporne na zużycie oznaczenia rozmiaru na kluczu L zapewniają szybki dostęp.

Numery artykułów

Numer artykułu 2A281511
EAN 4013288172679
UBB 500643316275
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05024350001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.