text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 PKL Końcówka kulista Torx L-Key T8 BlackLaser 76mm


967 PKL Klucz trzpieniowy TORX®, BlackLaser, TX 8 x 76 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy do wkrętów TORX® z bardzo długim ramieniem. Obróbka powierzchniowa BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom r

Numer artykułu 2J239664
Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 967 PKL TORX

Opis

967 PKL Klucz trzpieniowy TORX®, BlackLaser, TX 8 x 76 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy do wkrętów TORX® z bardzo długim ramieniem. Obróbka powierzchniowa BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.

Numery artykułów

Numer artykułu 2J239664
EAN 4013288104939
UBB 500643314452
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05024199001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.