text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 PKL Końcówka kulista Torx L-Key T27 BlackLaser 112mm


967 PKL Klucz L TORX®, czarnyLaser, TX 27 x 112 mmWysokiej jakości klucze L do wkrętów TORX®. Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. W zestawie z bardzo długim ramieniem. Obróbka powierzchniowa BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzę

Numer artykułu 9Y874825
Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 967 PKL TORX

Opis

967 PKL Klucz L TORX®, czarnyLaser, TX 27 x 112 mmWysokiej jakości klucze L do wkrętów TORX®. Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. W zestawie z bardzo długim ramieniem. Obróbka powierzchniowa BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.

Numery artykułów

Numer artykułu 9Y874825
EAN 4013288019578
UBB 500643315699
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05024206001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.