text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera 967 PKL Końcówka kulista Torx L-Key T25 BlackLaser 104mm


967 PKL Klucz trzpieniowy TORX®, czarnyLaser, TX 25 x 104 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy do wkrętów TORX®. Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. W zestawie z bardzo długim ramieniem. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia wyjątkową ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.

Numer artykułu 7G750225
Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82054000
O (max.) 967 PKL TORX

Opis

967 PKL Klucz trzpieniowy TORX®, czarnyLaser, TX 25 x 104 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy do wkrętów TORX®. Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. W zestawie z bardzo długim ramieniem. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia wyjątkową ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.

Numery artykułów

Numer artykułu 7G750225
EAN 4013288019561
UBB 500643315442
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05024204001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.