text.skipToContent text.skipToNavigation

Set haakse sleutels 967/9 TX 1 9-delig T8-T40 met kogelkop kunststof houder WERA


967/9 TX 1 Zestaw kluczy trzpieniowych, BlackLaser, 9 sztuk 9x 967 PKL Klucz trzpieniowy TORX®, BlackLaser: TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmWysokiej jakości zestaw kluczy L do wkrętów wpuszczanych TORX®. Częściowo z końcówką kulistą: końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. Obróbka powierzchniowa BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L. Praktyczny klips z odpornego na zużycie materiału umożliwia bezpieczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie kluczy L.

Artikelnummer 1P211564
Uitvoering Plastic sokkel
Szigetelt Igen
Csomagolás Egyéb
Méret (TX) 40
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Plastic sokkel
Szigetelt Igen
Csomagolás Egyéb
Méret (TX) 40
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Aantal vorksleutels 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Aantal kabelsnijders 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Lépcsős fúrók száma 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Szerszámok száma összesen 9
Aantal sleutels 9
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Aantal tangen 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Gömbfejjel Igen
Merk Wera
Árucikk kód 82054000
Model 967/9 TX
Type Torx L-Key Set

Omschrijving

967/9 TX 1 Zestaw kluczy trzpieniowych, BlackLaser, 9 sztuk 9x 967 PKL Klucz trzpieniowy TORX®, BlackLaser: TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmWysokiej jakości zestaw kluczy L do wkrętów wpuszczanych TORX®. Częściowo z końcówką kulistą: końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. Obróbka powierzchniowa BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L. Praktyczny klips z odpornego na zużycie materiału umożliwia bezpieczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie kluczy L.

Artikelnummers

Artikelnummer 1P211564
EAN 4013288104946
UBB 500643322299
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05024242001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.