text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Torx L-Key T30 BlackLaser 122mm


967 L Klucz trzpieniowy TORX® HF z funkcją przytrzymywania, czarnyLaser, TX 30 x 122 mmWysokiej jakości klucze trzpieniowe do wkrętów TORX®. Z funkcją przytrzymywania (HF) na długim ramieniu, aby bezpiecznie przytrzymać śrubę na narzędziu. W zestawie z bardzo długim ramieniem. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia wyjątkową ochronę powierzchni, nawet

Numer artykułu 0V059055
Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 967 L TORX

Opis

967 L Klucz trzpieniowy TORX® HF z funkcją przytrzymywania, czarnyLaser, TX 30 x 122 mmWysokiej jakości klucze trzpieniowe do wkrętów TORX®. Z funkcją przytrzymywania (HF) na długim ramieniu, aby bezpiecznie przytrzymać śrubę na narzędziu. W zestawie z bardzo długim ramieniem. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia wyjątkową ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.

Numery artykułów

Numer artykułu 0V059055
EAN 4013288104908
UBB 500643314031
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05024167001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.