text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Torx L-Key T27 BlackLaser 112mm


967 L Klucz trzpieniowy TORX® HF z funkcją przytrzymywania, czarnyLaser, TX 27 x 112 mmWysokiej jakości klucze trzpieniowe do wkrętów TORX®. Z funkcją przytrzymywania (HF) na długim ramieniu, aby bezpiecznie przytrzymać śrubę na narzędziu. W zestawie z bardzo długim ramieniem. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia wyjątkową ochronę powierzchni, nawet

Numer artykułu 1T196357
Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 967 L TORX

Opis

967 L Klucz trzpieniowy TORX® HF z funkcją przytrzymywania, czarnyLaser, TX 27 x 112 mmWysokiej jakości klucze trzpieniowe do wkrętów TORX®. Z funkcją przytrzymywania (HF) na długim ramieniu, aby bezpiecznie przytrzymać śrubę na narzędziu. W zestawie z bardzo długim ramieniem. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia wyjątkową ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.

Numery artykułów

Numer artykułu 1T196357
EAN 4013288104892
UBB 500643313876
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05024166001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.