text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Klucz sześciokątny z końcówką kulistą kodowany kolorystycznie 10mm Stal BlackLaser 224mm


950 SPKL Klucz trzpieniowy wielokolorowy, metryczny, 10 x 224 mmPremium klucz trzpieniowy Wera z kodowaną kolorystycznie, wygodną tuleją węża, która ułatwia dostęp do narzędzia, a ergonomiczna i wygodna rękojeść nie męczy dłoni nawet w niskich temperaturach. Profil Hex Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem wkrętu. Efekt karbu jest zredukowany

Numer artykułu 6X473271
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 224
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 224
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 42
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 950 SPKL

Opis

950 SPKL Klucz trzpieniowy wielokolorowy, metryczny, 10 x 224 mmPremium klucz trzpieniowy Wera z kodowaną kolorystycznie, wygodną tuleją węża, która ułatwia dostęp do narzędzia, a ergonomiczna i wygodna rękojeść nie męczy dłoni nawet w niskich temperaturach. Profil Hex Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem wkrętu. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie łba śruby jest prawie wyeliminowane. Kulka na długim ramieniu umożliwia bezpieczną pracę nawet w trudnych pozycjach montażowych. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą trwałość. Laserowe, a tym samym odporne na ścieranie oznaczenie rozmiaru na kluczu L zapewnia szybki dostęp.

Numery artykułów

Numer artykułu 6X473271
EAN 4013288167910
UBB 500643310641
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05022616001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.