text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Klucz sześciokątny do końcówek kulistych kodowany kolorystycznie 7/32” Stal BlackLaser 6-3/4”


950 SPKL Klucz L wielokolorowy, calowy, 7/32", x 172 mmKlucze L firmy Wera z chroniącymi palce tulejkami z tworzywa sztucznego do śrub z łbem gniazdowym calowym. Oznacza to, że są ergonomiczne i przyjemne do trzymania nawet w niskich temperaturach. Profil Hex Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest zatem zredukowany

Numer artykułu 0M269426
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 172
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 172
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Szerokość klucza (cale) 7/32 cala
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 31
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 950 SPKL

Opis

950 SPKL Klucz L wielokolorowy, calowy, 7/32", x 172 mmKlucze L firmy Wera z chroniącymi palce tulejkami z tworzywa sztucznego do śrub z łbem gniazdowym calowym. Oznacza to, że są ergonomiczne i przyjemne do trzymania nawet w niskich temperaturach. Profil Hex Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest zatem zredukowany do minimum, a uszkodzenie łba śruby mniej lub bardziej wyeliminowane. Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Laserowo grawerowane, a tym samym odporne na zużycie oznaczenia rozmiarów na kluczach L zapewniają szybki dostęp.

Numery artykułów

Numer artykułu 0M269426
EAN 4013288182555
UBB 500643311896
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05022635001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.