text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Klucz sześciokątny bardzo krótki 5 mm stal chromowana 90 mm


950 PKS Klucz trzpieniowy, metryczny, chromowany, 5 x 90 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy z bardzo krótkim ramieniem do trudno dostępnych śrub, do śrub z gniazdem sześciokątnym. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest zatem zredukowany do minimum, a uszkodzenie łba śruby mniej lub bardziej wyeliminowan

Numer artykułu 8Z950959
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 90
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 90
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 25
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 950 PKS

Opis

950 PKS Klucz trzpieniowy, metryczny, chromowany, 5 x 90 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy z bardzo krótkim ramieniem do trudno dostępnych śrub, do śrub z gniazdem sześciokątnym. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest zatem zredukowany do minimum, a uszkodzenie łba śruby mniej lub bardziej wyeliminowane. Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją. Laserowo grawerowane, a tym samym odporne na zużycie oznaczenia rozmiarów na kluczach L zapewniają szybki dostęp.

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z950959
EAN 4013288098092
UBB 500643538860
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05133155001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.