text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKLS Klucz sześciokątny z bardzo krótką końcówką kulistą 10 mm stal chromowana 219 mm


950 PKLS Klucz trzpieniowy L, metryczny, chromowany, 10 x 219 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy L z bardzo krótkim ramieniem do zastosowań przy trudno dostępnych śrubach. Do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia

Numer artykułu 6I260134
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 219
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 219
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 22
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 950 PKLS

Opis

950 PKLS Klucz trzpieniowy L, metryczny, chromowany, 10 x 219 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy L z bardzo krótkim ramieniem do zastosowań przy trudno dostępnych śrubach. Do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Redukuje to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Końcówka kulowa na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.

Numery artykułów

Numer artykułu 6I260134
EAN 4013288139351
UBB 500643537615
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05022048001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.