text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Klucz sześciokątny z końcówką kulistą 8 mm stal chromowana 200 mm


950 PKL Klucz L, metryczny, chromowany, 8 x 200 mmWysokiej jakości klucze L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Ogranicza to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Końcówka kulowa na długim ramieniu pozwala na niezawodną pracę nawet w trudnych

Numer artykułu 1N026323
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 200
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 200
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 36
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 950 PKL

Opis

950 PKL Klucz L, metryczny, chromowany, 8 x 200 mmWysokiej jakości klucze L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Ogranicza to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Końcówka kulowa na długim ramieniu pozwala na niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.

Numery artykułów

Numer artykułu 1N026323
EAN 4013288018847
UBB 500643530438
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05022064001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.