text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera 950 PKL Klucz sześciokątny z końcówką kulistą 5 mm stal chromowana 160 mm


Numer artykułu 8K262975
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 160
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 63
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 160
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 28
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82054000
O (max.) 950 PKL

Numery artykułów

Numer artykułu 8K262975
EAN 4013288018823
UBB 500643529877
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05022060001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.