text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Klucz sześciokątny z końcówką kulistą 2 mm stal chromowana 100 mm


950 PKL Klucz L, metryczny, chromowany, 2 x 100 mmWysokiej jakości klucze L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Ogranicza to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Końcówka kulowa na długim ramieniu pozwala na niezawodną pracę nawet w trudnych

Numer artykułu 2G462806
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 2
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 100
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 2
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 100
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 16
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 950 PKL

Opis

950 PKL Klucz L, metryczny, chromowany, 2 x 100 mmWysokiej jakości klucze L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Ogranicza to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Końcówka kulowa na długim ramieniu pozwala na niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.

Numery artykułów

Numer artykułu 2G462806
EAN 4013288018786
UBB 500643529042
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05022052001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.