text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Klucz sześciokątny do końcówek kulistych 3/8” Stal BlackLaser 8-3/8”


950 PKL Klucz L, Imperial, BlackLaser, 3/8", x 212 mmWysokiej jakości klucze L do śrub z gniazdem sześciokątnym imperialnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Zmniejsza to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia na śrubę. Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.

Položka č. 1N020803
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Całkowita długość (mm) 212
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 212
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Szerokość klucza (cale) 3/8 cala
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 38
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82054000
O (max.) 950 PKL

Popis

950 PKL Klucz L, Imperial, BlackLaser, 3/8", x 212 mmWysokiej jakości klucze L do śrub z gniazdem sześciokątnym imperialnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Zmniejsza to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia na śrubę. Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.

Čísla materiálu

Položka č. 1N020803
EAN 4013288038739
UBB 500643535635
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022095001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.