text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Klucz sześciokątny do końcówek kulistych 3/16” Stal BlackLaser 6-5/16”


950 PKL L-key, Imperial, BlackLaser, 3/16", x 160 mmWysokiej jakości klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Ogranicza to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawe

Numer artykułu 9O803652
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 160
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 160
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Szerokość klucza (cale) 3/16 cala
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 25
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 950 PKL

Opis

950 PKL L-key, Imperial, BlackLaser, 3/16", x 160 mmWysokiej jakości klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym. Hex-Plus oferuje większą powierzchnię styku z łbem śruby. Ogranicza to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia śruby. Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.

Numery artykułów

Numer artykułu 9O803652
EAN 4013288018908
UBB 500643534802
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05022076001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.